11601 ホビー用軽量型クランプ BONDHUS 55555526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホビー用軽量型クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
最大口開き(mm)150
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
内容量1丁注文コード55555526品番11601
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。
軽量ながら抜群の締付力を発揮します。
丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)ダイカスト亜鉛レール(mm)幅15×5質量(kg)0.27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする