曜日別特売
HB-900RTB(赤) ハイブロック900 トーグ安全工業 55556525

ハイブロック900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)端末部凹:空/約20、水充填時/約180
幅(mm)端末部凸:1185
内容量1台注文コード55556525品番HB-900RTB(赤)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

長身の大型ハイブロックです。
衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。
水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。
維持管理と補修が容易です。
本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、
水を充填することにより使用出来ます。

用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場材質ポリエチレン樹脂幅(mm)端末部凸:1185質量(kg)端末部凹:空/約20、水充填時/約180高さ(mm)端末部凸:900奥行(mm)端末部凸:600
注意
※個人宅は配送不可です。
※車上渡しになります。
※4トン車が侵入できない場合配送不可になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする