曜日別特売
PCK-70R 伸縮コーン トーグ安全工業 55557496

伸縮コーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
55557496
品番
PCK-70R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。

質量(kg)
1.74
サイズ(mm)
□330×高さ700
材質
ナイロン、ポリエチレン、ABS
色
赤
電源
単4アルカリ乾電池×2ヶ(普及タイプは付属しません。)
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,580/税込¥1,738
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55557496PCK-70R52226975PCK-70RPCK-70R 伸縮コーン トーグ安全工業 52226975伸縮コーントーグ安全工業1本
¥7,998
税込¥8,798
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PCK-70R 伸縮コーン 1本 トーグ安全工業 【通販モノタロウ】