トーグ安全工業
視線誘導標(建込用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
橙
橙
白
橙・白
タイプ
片面
片面
両面
支柱の高さ(mm)
1200
1200
1500
支柱径(Φmm)
38
38
61
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55559045
品番
100S-A3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
色
橙
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ100
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
支柱径(Φmm)
38
支柱の高さ(mm)
1200
タイプ
片面
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません