100S-W4 視線誘導標(建込用) トーグ安全工業 55559079

視線誘導標(建込用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ片面
支柱の高さ(mm)1500
支柱径(Φmm)38
内容量1個注文コード55559079品番100S-W4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。

サイズ(Φmm)有効反射径:Φ100材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)支柱径(Φmm)38支柱の高さ(mm)1500タイプ片面
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする