曜日別特売
R100W-4 視線誘導標(ガードレール用・Φ100G) トーグ安全工業 55559334

視線誘導標(ガードレール用・Φ100G)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
色橙・白
タイプ両面 バンドサイズΦ38×Φ76.3
内容量1個注文コード55559334品番R100W-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。

タイプ
両面 バンドサイズΦ38×Φ76.3
色
橙・白
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ100
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装)
支柱の高さ(mm)
400
支柱径(Φmm)
38
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥1,380/税込¥1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする