曜日別特売
SM-65-6133A ダブルアクションサンダー SUNTECH 55559385

ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55559385品番SM-65-6133A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

自吸塵式ワンハンドタイプ

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000質量(g)800(ホース・パック除く)本体寸法(mm)145空気消費量(L/min)85騒音値(dB)84ホース長さ(cm)180オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする