LD316C リークディテクタLD316C アサダ 55559787

リークディテクタLD316C

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード55559787品番LD316C
参考基準価格(税別)¥65,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

赤外線式で世界初の-30℃対応。
冷凍庫内の検知が可能になりました。
安心の赤外線式。

付属品ケース、リークディテクタカバー、ACアダプタ、リークチェックボトル、予備フィルタ(黒)5個、予備フィルタ(白)5個、マグネットストラップ仕様ガス吸引式質量(g)495使用温度範囲(℃)-30~50電源リチウム電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×48×190トラスコ品番836-9069検出方式ブザー音と9段階LED表示反応時間1秒以下感度CMモード3g/年、H4g/年、N7g/年、L14g/年ウォームアップ時間約30秒検知方式赤外線対応冷媒種別R32、R410A、R134a、HFO1234yf、HFO1233zd、R245fa等のフロン全50種類以上対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき3,700/税込4,070

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする