曜日別特売
アートSL-48 アートSL看板 トーグ安全工業 55562089

アートSL看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容危 とび出し注意注文コード55562089品番アートSL-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!

材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射文字内容危 とび出し注意サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする