T-7601 ナースシューズ(2WAY) スター・トレーディング 55563455

T-7601 ナースシューズ(2WAY) スター・トレーディング 55563455
T-7601 ナースシューズ(2WAY) スター・トレーディング 55563455
T-7601 ナースシューズ(2WAY) スター・トレーディング 55563455
T-7601 ナースシューズ(2WAY) スター・トレーディング 55563455
T-7601 ナースシューズ(2WAY) スター・トレーディング 55563455

ナースシューズ(2WAY)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23
ホワイト
内容量1足注文コード55563455品番T-7601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

片足重量約140g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。
かかとを踏んで履けるので脱ぎ履きが楽にできます。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。
足の負担を軽減するカップインソールは取り外しができますので手軽に手洗いができ
いつでも清潔さを保つことができます。

ホワイトサイズ(cm)23材質(底部)合成底厚さ(cm)ソール:2RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55563455T-7601724489617704T-7601 2WAYナースオフィスシューズ スター・トレーディング 724489612WAYナースオフィスシューズスター・トレーディング1足
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55563464
2024-05-29
用途: 室内履物
飲食業

脱いだり履いたりが楽 軽いし履き心地もよく、お値段も安いので助かりました。
強いて言えば メッシュになっていますが通気性が良くないので改善していただきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする