PackStyle(パックスタイル)
マルチカップ角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
1袋(50枚)
1ケース(50枚×12袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
55565424
品番
751 MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シンプルで汎用性のあるデザイン。蓋は別売りです。
材質
A-PET
色
白
高さ(mm)
91
短辺(mm)
116
長辺(mm)
116
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。