90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番162-8262
回転速度(min-1[r.p.m])13000(0.5MPa)
内容量1台注文コード55565835品番PMA-3013K-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

トラスコ品番162-8262減速比1/1.5質量(g)675最大出力(W)130外径(Φmm)30コレットΦ0.5~Φ6.35mmホース寸法(内径×外径)(mm)Φ6.0×Φ8.0名称90°アングルエアーモータースピンドル(1774)ホース長さ(m)0.1回転速度(min-1[r.p.m])13000(0.5MPa)空気消費量(NL/min)215スピンドルの送り誤差(μm)2以内標準装備品コレットΦ3.0mm(CHK-3.0) / コレットナット(K-265)/ フィルタジョイント(FJ-01) / 給気ホース:Φ6.0mm×2m(K-215)/ 排気ホース:Φ8.0mm×0.1m(K-256) / 消音器(K-209)/ スパナ(12×14):2 枚 / グリースディスペンサー:1個 / グリースニップル:1個停止トルク(cN・m)42
注意
スピンドルは必ず許容回転速度以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする