Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール ラック用有孔ボード
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×400×3
400×400×3
600×400×3
800×400×3
1100×400×3
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55570279
品番
NOIB6040WO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色
ホワイトオーク
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
600×400×3
材質
MDF
穴径(Φmm)
約5
材質(表面)
PVC
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません