Luminous(ルミナス)
ルミナスノワール フリーラック150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
810
610
810
1110
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55570358
品番
EHN-80155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
810×410×1510
セット内容
ワイヤーシェルフ×5、ポール×4、スリーブ×20組(予備1組)、キャスター(ストッパー付き、ストッパー無し)各×2、アジャスター×4、ウッドシート×1、S字フック×2、有孔ボード×1、スパナ×1
色
ブラック
高さ(mm)
1510
奥行(mm)
410
間口(mm)
810
材質(棚板)
スチール
材質(ポール)
スチール
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません