曜日別特売
M1560305BE ワイヤーシェルフ Luminous(ルミナス) 55570455

 

M1560305BE ワイヤーシェルフ Luminous(ルミナス) 55570455
M1560305BE ワイヤーシェルフ Luminous(ルミナス) 55570455

ワイヤーシェルフ

(2件のレビュー)
45日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品45日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード55570455品番M1560305BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

様々なシーンに溶け込むエリソンカラー採用

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×295×1515均等耐荷重(kg/台)325ベージュ高さ(mm)1515奥行(mm)295間口(mm)595耐荷重(kg)ラック全体:325kg、棚板1枚:65kg材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール
注意
※耐荷重の値は、シェルフに均等に荷重をかけた場合の値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55570464
2023-07-24
用途: 荷物置き
飲食業

丈夫でとても良いです
サイズも思っていた通りでした。

対象商品 : 55570446
2021-10-10
用途: 収納整理
その他業種

軽くて組み立ても簡単で耐荷重の点でも、収納棚としてはとても良いです。ルミナスのロゴはついていませんが、それが気にならなければ、安価ということで、使用上は遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする