※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじなしターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び
E25
E19
E25
E31
E39
E51
E63
E75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55570856
品番
DS6025P
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛メッキ
質量(kg)
0.39
寸法H(mm)
52
呼び
E25
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
29