曜日別特売
DS6051P ねじなしターミナルキャップ Panasonic(パナソニック) 55570883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなしターミナルキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼びE51
内容量1個注文コード55570883品番DS6051P
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ質量(kg)0.91寸法H(mm)78呼びE51寸法A(mm)120寸法D(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする