カナダドライ ザ タンサン ストロング ラベルレス 430mlPET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(430mL×24本) 注文コード55571216 品番52465
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

1904年、カナダでソーダ水の製造販売をしていたJ.J.マクローリン氏は、フランスで買ったシャンパンに惹かれ、長年の研究の末「アルコールの入っていないシャンパン」として、ジンジャーエールを開発。
「シャンパン・オブ・ジンジャーエール」と呼ばれたその飲み物は、マクローリン氏の自信を表すかのように彼の母国の名を入れて「カナダドライ」と名づけられました。
ミキサーとしてもストレートでも楽しめる、甘さを抑えたドライな飲み口で、おしゃれで洗練された大人の世界を感じさせてくれます。

容量(mL)430 種類炭酸飲料 シリーズカナダドライ 本数24 アズワン品番65-0341-18 カロリー(kcal)0/100ml 原材料炭酸、クエン酸Na アレルギーなし 栄養成分(100ml当たり)エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/糖類 0g/食塩相当量 0g/カフェイン 0mg ラベルレス対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする