#CS-415 #CS-415牛クレストレンジャーアテなし ミタニコーポレーション 55571285

#CS-415牛クレストレンジャーアテなし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード55571285品番#CS-415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

上質で柔らかな牛表革使用。 優れた耐久性!手首にしっかりフィットするマジックベルトタイプ。

サイズLL全長(cm)23中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質牛革加工特になし機能耐久性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1質量(g)約90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする