曜日別特売
1600A01TG5 コンビネーション スパナ BOSCH(ボッシュ) 55571496

コンビネーション スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)10
内容量1個注文コード55571496品番1600A01TG5
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

狭いスペースの使用に便利なギアレス構造

トラスコ品番213-3829質量(g)58二面幅(mm)10アズワン品番64-4011-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55571487
2021-10-05
用途: 振り幅が大きくとれない箇所に使用してます。
本間組建設業・工事業

ボルト締め付け場所が部材の間にあり、締め付け時に振り幅が大きくとれないので本商品を購入しました。ほんの数ミリ動かすだけでラチエットが効くので期待通りボルトを締め付けることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする