058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758

 

058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758
058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758
058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758
058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758
058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758
058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758
058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758
058362 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571758

たためる水切り 流 縦型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(mm)約465
ホワイト
奥行(mm)約365
高さ(mm)約170
内容量1個注文コード55571758品番058362
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

たたんで、立てて、スッキリ収納できる食器用水切りカゴ。カゴが折りたためてすっきりコンパクトなスタイルに。
付属のスタンドで本体を立てて収納できます。
箸立ては邪魔にならないスリムなデザイン。
水は流出口からシンクに。
水はけ抜群で水垢やヌメリもつきにくい構造。
カゴは取り外し可能。
すみずみまでキレイに洗えます。

材質ポリプロピレン幅(mm)約465ホワイト高さ(mm)約170奥行(mm)約365折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×350×85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド時:約120×420×360質量(g)約950種別ST-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする