058478 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571803

 

058478 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571803
058478 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571803
058478 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571803
058478 たためる水切り 流 縦型 サンコープラスチック 55571803

たためる水切り 流 縦型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
幅(mm)約435
ブラウン
奥行(mm)約320
高さ(mm)約190
内容量1個注文コード55571803品番058478
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

たたんで、立てて、スッキリ収納できる食器用水切りカゴ。カゴが折りたためてすっきりコンパクトなスタイルに。
付属のスタンドで本体を立てて収納できます。
箸立ては邪魔にならないスリムなデザイン。
水は流出口からシンクに。
水はけ抜群で水垢やヌメリもつきにくい構造。
カゴは取り外し可能。
すみずみまでキレイに洗えます。

材質ポリプロピレン幅(mm)約435ブラウン高さ(mm)約190奥行(mm)約320折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×330×90質量(g)約906種別No.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする