潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)550最高圧力(MPa)圧縮機/1.37(制御圧力ON-OFF:1.13-1.37)制御圧力(MPa)1.13-1.37出力(kW)5.5電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220周波数(Hz)60騒音レベル(dB(A))59タンク容量(L)(内蔵空気)32、(推奨立型)230中圧仕様幅(mm)850高さ(mm)1440奥行(mm)930質量(kg)341タイプMタイプ ドライヤー搭載型消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:340・360(200・220V)空気取出口Rc1/2止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付)運転制御方式ECOMODE/圧力開閉器式 切替可能エアー出口Rc1/2止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)出口空気露点(℃)圧力下15以下