潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)圧縮機/440最高圧力(MPa)圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)制御圧力(MPa)0.78-0.93出力(kW)3.7電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220周波数(Hz)50騒音レベル(dB(A))56タンク容量(L)(内蔵空気)35、(推奨立型)95幅(mm)850高さ(mm)1180奥行(mm)680質量(kg)209タイプMタイプ ドライヤー搭載型消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:230/250・280空気取出口Rc3/8止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可エアー出口Rc3/8止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)出口空気露点(℃)圧力下15以下