曜日別特売
POD-1.5MNB5 パッケージベビコン NEXTseries 無給油式 ドライヤ付 日立産機システム 55572783

パッケージベビコン NEXTseries 無給油式 ドライヤ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
出力(kW)1.5
吐出空気量(L/min)圧縮機/165
周波数(Hz)50
タンク容量(L)(内蔵空気)35、(推奨立型)38
内容量1台注文コード55572783品番POD-1.5MNB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,170,000

Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。
また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。
オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。
ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。
ムダを検知し、省エネ運転。
新採用制御方式「ECOMODE(エコモード)」で、さらに省電力効果を発揮します。
空気圧縮機の負荷率に応じて自動的に圧縮機最高圧力を低減。不必要な昇圧運転をカットし、省エネルギー運転を実現します。
表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構成で視認性を高め、より操作を明解に追求。
NEXTseriesは操作パネル上の簡単なスイッチ操作で、圧力設定の変更が可能です。
圧力調整弁や圧力開閉器のわずらわしい調整作業が不要です。

潤滑方式無給油式(オイルフリー)吐出空気量(L/min)圧縮機/165最高圧力(MPa)圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93)制御圧力(MPa)0.78-0.93出力(kW)1.5電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz:200/60Hz:200・220周波数(Hz)50騒音レベル(dB(A))55タンク容量(L)(内蔵空気)35、(推奨立型)38幅(mm)745高さ(mm)1150奥行(mm)620質量(kg)158タイプMタイプ ドライヤー搭載型消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:230空気取出口Rc3/8止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可エアー出口Rc3/8止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)出口空気露点(℃)圧力下15以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき24,000/税込26,400
沖縄地方数量1につき28,000/税込30,800
離島数量1につき28,000/税込30,800

商品説明動画

1.日立Bluetooth対応パッケージベビコンのご紹介
この動画は、2が参考にしています。
2 日立Bluetooth対応パッケージベビコンお知らせ機能のご紹介
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55572783POD-1.5MNB579877360POD-1.5MR5POD-1.5MNB5 パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型) 日立産機システム 79877360パッケージオイルフリーベビコン(ドライヤ搭載型)日立産機システム1台
678,900
税込746,790
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする