潤滑方式無給油式(オイルフリー)吐出空気量(L/min)1280最高圧力(MPa)圧縮機/0.85(制御圧力ON-OFF:0.70-0.85)制御圧力(MPa)0.70-0.85出力(kW)11電圧(V)トップランナーモータ、三相 50Hz 200 / 60Hz 200・220周波数(Hz)60騒音レベル(dB(A))62タンク容量(L)(内蔵空気)32、(推奨立型)280幅(mm)1050高さ(mm)1400奥行(mm)945質量(kg)427タイプMタイプ消費電力(W)冷凍式エアードライヤー:-(ドライヤ不付き)空気取出口Rc 1/2 止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式直入(再起動負荷軽減装置付き)運転制御方式PUSC方式(使用量に合わせアンローダ式・圧力開閉器式自動)/ECOMODE切替可エアー出口Rc 1/2 止め弁×1(ゴムホース呼び径Φ12)出口空気露点(℃)-(ドライヤ不付き)