和美作日
亀甲汁椀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
総黒
注文コード
55573395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
とても軽く、扱いやすいお椀となっております。どんな汁物にでも合う汎用性の高いお椀となっております。
用途
汁物(お味噌汁・お吸物・スープ等)入れ
サイズ
4寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
総黒
注意
※食洗器非対応(70℃まで対応)