曜日別特売
KR7270 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 55573437

KR7270 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 55573437
KR7270 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 55573437
KR7270 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 55573437
KR7270 糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270 KITA(喜多) 55573437

糸入り安全ゴム長靴(カバー付) 7270

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
イエロー
内容量1足注文コード55573437品番KR7270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

4層構造の糸入りメッシュで耐久性UP!
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

イエローサイズ(cm)25.5~26サイズL種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底機能吸汗速乾性、耐久性、耐滑JIS規格JIS S級相当足幅EEE材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする