曜日別特売
‐ ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業) 55573534

ラチェットバークランプ V溝加工

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)締め付け幅:600/広げ幅:150~750
締め付け幅:600/広げ幅:150~750
締め付け幅:150/広げ幅:150~300
締め付け幅:300/広げ幅:150~450
締め付け幅:450/広げ幅:150~600
内容量1個注文コード55573534品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。
滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。
材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。
上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。
片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。
空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。

種類バークランプ最大口開き(mm)締め付け幅:600/広げ幅:150~750材質(本体)ナイロン材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチールトラスコ品番836-0427
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする