曜日別特売
ST-230/C(300℃) ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業 55573656

ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個最高使用温度(℃)300注文コード55573656品番ST-230/C(300℃)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

測定値ホールド機能・ピークホールド機能など低価格でありながら便利な機能を搭載した温度計です。手に持ちやすく操作しやすい形状を採用しました

種別静止表面用最高使用温度(℃)300形状ストレート型ケーブル長(m)1仕様カールコードケーブル外径(Φmm)22精度±1.3℃または測定温度の±1.3%(いずれか大きい値)応答時間1.1秒(99%指示)/0.45秒(90%指示)(金属表面)特性測定値ホールド機能・ピークホールド機能など低価格でありながら便利な機能を搭載した温度計です。手に持ちやすく操作しやすい形状を採用しました抵抗値(Ω)7.7(リード1m付)
注意
※センサー・ソフトケースは別売り。
※本体測定範囲は取付するセンサーで変わります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55573656ST-230/C(300℃)68206023ST-230-K-1000-3C/CST-230/C(300℃) センサー 理化工業 68206023センサー理化工業1個
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49419326
2020-06-11
用途: 金型の表面温度確認

センサー先端を支える部分が直結でなく柔軟性があるように改良されているので、以前よりは長持ちしている感じです。
強いて言うならば、先端タッチ面のステンのセンサー部が折れ曲がらない様に強度を上げてもらえればと思います。

対象商品 : 05605424
2016-03-22
用途: 金型の表面温度を測定

頭の部分が動くタイプが欲しかったのですが。。。
成形時の金型の表面の温度を測るので、接触面がうまく触れているかライトがつけば有り難いです。
持つ部分がもう少し短い方が、金型の測定に便利です。

対象商品 : 05605424
2015-10-06
用途: 金型の表面温度測定

先端が動く改良版が出ているのに 扱っていないのはどうしてですか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする