曜日別特売
F-190-L ESD袖付エプロン ホーザン 55574618

F-190-L ESD袖付エプロン ホーザン 55574618
F-190-L ESD袖付エプロン ホーザン 55574618
F-190-L ESD袖付エプロン ホーザン 55574618
F-190-L ESD袖付エプロン ホーザン 55574618
F-190-L ESD袖付エプロン ホーザン 55574618

ESD袖付エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード55574618品番F-190-L
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

上着のみで袖から胴体・太ももまでをカバーできる静電気対策衣類。
上着のみで着脱しやすいエプロンタイプ。
男女問わず、幅広いサイズに1枚で対応。
腹部にあるホックから接地することで、電気的に接地可能な衣類として使用可能。

サイズL仕様(ESD管理値)点間抵抗1×105≦Rp<1×1011材質ポリエステル質量(g)250径(Φmm)(ホック)7着丈(cm)80身幅(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする