テラモト
システムカート(本体)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×461×972
1198×461×972
1236×538×945
質量(kg)
10.9
10.9
10.8
11.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55575363
品番
DS-574-011-0
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
1台に3枚の袋をセットして、効率よく分別回収できる小型カート。
用途
折りたたみ式集積・運搬カート
材質/仕上
スチールパイプ/クロームメッキ
質量(kg)
10.9
タイプ
BP無100ΦCT付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×461×972
アズワン品番
65-0329-22
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770