CL-417-000-0 ニューデッキブラシ テラモト 55576465

 

CL-417-000-0 ニューデッキブラシ テラモト 55576465
CL-417-000-0 ニューデッキブラシ テラモト 55576465

ニューデッキブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード55576465品番CL-417-000-0
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンクリートやタイルの汚れおとしに

用途床清掃デッキブラシ商品タイプ本体全長(mm)1320材質(ブラシ部)塩化ビニール(PVC)材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木・スチールに電着塗装質量(g)620柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576465
2018-03-04
用途: 床の掃除
卸売・小売業

商品は良いとは思います。
でもデッキブラシであの大きさのダンボールはどうなのかと・・
中の荷崩れ用の紙等が沢山入っていてハッキリ言って邪魔でした。
もう少し簡単に包装してもらえたら有難いです。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする