テラモト
BM-2ホーキ30(伸縮柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
55576526
品番
CL-465-223-7
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミ柄で使いやすく柄が180度動き床面にフィットします。
用途
床清掃ホーキとして
長さ(mm)
664~1020
材質
頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%、伸縮柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
260
幅(cm)
30
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応