曜日別特売
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579

 

DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579
DSXL5S 電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55576579

電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対辺寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
形状開口部:6角
内容量1セット(5本)注文コード55576579品番DSXL5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,050

36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ
6角軸のトーション効果により、長寿命。
ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。

用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角質量(g)420トラスコ品番223-6332セット内容DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
※製品を改造しないでください。

商品説明動画

【工具】業界初!36Vインパクトドライバー対応!軸の強いソケット 「ストロック」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55576579DSXL5S55323714DSXL5SDSXL5S 電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 55323714電ドルソケット ストロック36 5本セット スタンダードソケット(高耐久タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)1セット(5本)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする