テラモト
MMフロアーホーキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
全長(mm)
800
800
1240
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55576736
品番
CL-894-610-0
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細かい毛先でホコリをしっかりとキャッチ
用途
床清掃として
全長(mm)
800
トラスコ品番
834-5600
材質
頭:ポリエチレン、毛:ポリエステル、柄:Φ16スチールパイプにビニール接着コーティング
質量(g)
185
タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0