曜日別特売
CL-939-101-0 耐油ドライヤー テラモト 55576797

 

CL-939-101-0 耐油ドライヤー テラモト 55576797
CL-939-101-0 耐油ドライヤー テラモト 55576797

耐油ドライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
ゴム幅(mm)400
内容量1本注文コード55576797品番CL-939-101-0
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油で劣化しにくい耐油性のゴムを使用した水切り用ドライヤーです。

用途水切り、油対策、耐油性ゴム幅(mm)400全長(mm)1385トラスコ品番402-2530材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜質量(g)740繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
北海道地方数量3以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1につき2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする