曜日別特売
DS-451-000-8 エコペーパーポケットN フラップフタ付 テラモト 55577174

エコペーパーポケットN フラップフタ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト×グリーン
内容量1個注文コード55577174品番DS-451-000-8
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デスク横などにマグネットで取り付けられる、フタ付きのペーパーポケット

用途ペーパーポケット材質ポリプロピレン(再生樹脂)ホワイト×グリーン形状角型質量(g)515寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×108×240グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする