曜日別特売
550L 35  (20) 紙 15 タンカルクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577315

 

550L 35  (20) 紙 15 タンカルクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577315
550L 35  (20) 紙 15 タンカルクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577315
550L 35  (20) 紙 15 タンカルクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577315
550L 35  (20) 紙 15 タンカルクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577315
550L 35  (20) 紙 15 タンカルクイック マスカー 大塚刷毛製造 55577315

紙 15 タンカルクイック マスカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(20本)
シート幅(mm)550
内容量1箱(20本)注文コード55577315品番550L 35 (20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。

用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙シート幅(mm)550材質(シート)炭カルシート粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする