大塚刷毛製造
紙 15 タンカルクイック マスカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
1箱(40本)
1箱(20本)
1箱(60巻)
シート幅(mm)
1000
150
1000
1800
300
550
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
55577324
品番
202307 1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐候性に優れております。外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
用途
建築塗装用養生
厚さ(mm)
0.09
長さ(m)
35
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
シート幅(mm)
1000
材質(シート)
炭カルシート
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。