203115 0300 紙 15 クイックマスカー 大塚刷毛製造 55577437

 

203115 0300 紙 15 クイックマスカー 大塚刷毛製造 55577437
203115 0300 紙 15 クイックマスカー 大塚刷毛製造 55577437
203115 0300 紙 15 クイックマスカー 大塚刷毛製造 55577437

紙 15 クイックマスカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
シート幅(mm)300
内容量1箱(20本)注文コード55577437品番203115 0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐候性に優れております。
外装から内装の養生まで幅広くご使用いただけます。
丈夫なクラフト紙を使用しています。
飛散塗料の付着効果が高く、後始末も容易なことから木工、建築内、外装など幅広く利用されています。

用途建築塗装用養生厚さ(mm)0.09長さ(m)35テープ幅(mm)15基材和紙シート幅(mm)300材質(シート)クラフト紙粘着剤ゴム系伸び(%)2.8
注意
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする