MCPA-F-A マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン 55577498

 

MCPA-F-A マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン 55577498
MCPA-F-A マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン 55577498
MCPA-F-A マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン 55577498
MCPA-F-A マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン 55577498
MCPA-F-A マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン 55577498

マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
材質スチール
内容量1セット注文コード55577498品番MCPA-F-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,187
販売価格(税別)
1,988

ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。

セット内容MCP-F-A×1個、G-3S-WZ×1個、M0625W/TN06W(ボルト/ナット)× 2セット材質スチール質量(g)466ねじ規格インチネジ1/2”-12N表面三価クロムメッキ
注意
※ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする