TMEHジャパン
アルミパイプローラーガイド ストッパー付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
318
318
398
558
708
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55577516
品番
PRG-2805B-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,567
販売価格(税別)
¥
5,970
バスケットに入れる
材質
フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
全長(mm)
50
質量(g)
318