TMEHジャパン
アルミパイプローラーガイド ストッパー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
708
318
398
558
708
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55577543
品番
PRG-2830B-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,877
販売価格(税別)
¥
8,070
バスケットに入れる
材質
フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
全長(mm)
300
質量(g)
708