GPR4055C-4-GI-ESD セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム) TMEHジャパン 55577997

GPR4055C-4-GI-ESD セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム) TMEHジャパン 55577997
GPR4055C-4-GI-ESD セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム) TMEHジャパン 55577997

セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
定尺(m)(呼び)4
内容量1本注文コード55577997品番GPR4055C-4-GI-ESD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)55シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25定尺(m)(呼び)4強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1250ローラー径(Φmm)49
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※長尺商品の為、車上渡しとなります。
※1階でのお渡しの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする