適合流体水ケース形状片側ハウジングジョイント質量(kg)26フランジ上水 JIS10K 兼用寸法L1(mm)575口径(Φmm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)186寸法D2(Φmm)140~150寸法L2(mm)270寸法W(mm)186材質(ケース)FCD450(粉体塗装)寸法L3(mm)302寸法d(Φmm)19長円寸法D3(Φmm)112寸法H1(mm)252最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。寸法H2(mm)100最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30流体温度(℃)0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による)寸法H3(mm)111寸法n(mm)4最大流量(m3/h)63(定格)取付姿勢水平型式承認番号L1038号使用流量(m3/D)5h:90(18.0m3/h)、10h:144(14.4m3/h)、24h:288(12.0m3/h)最大表示量(m3)999999.9転移流量(m3/h)1流量範囲(m3/h)(適正使用)2~24、(定格最小)0.63、(限界)78.75計量範囲100使用流量(m3/月)3300(最大)計測方式軸流羽根車式