TMEHジャパン
平ゴムロープ 20mm幅 40m
商品レビューを投稿する
内容量
1巻
注文コード
55578225
品番
平ゴムロープ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,237
販売価格(税別)
¥
7,488
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴムロープ トラック用 EPDM フリーカットタイプ
モノタロウ
¥
3,198
¥
3,518
税込
材質
再利用タイヤチューブ(ブチルゴム)
幅(mm)
20
色
ブラック
長さ(m)
40