NFDT-050-J-A 乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578312

NFDT-050-J-A 乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578312
NFDT-050-J-A 乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578312
NFDT-050-J-A 乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付 アズビル金門 55578312

乾式直読式水道メーター(上水フランジ)合フランジ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)50
寸法L1(mm)245
内容量1台注文コード55578312品番NFDT-050-J-A
参考基準価格(税別)¥358,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。

適合流体質量(kg)13寸法L1(mm)245口径(Φmm)50寸法D1(Φmm)186寸法D2(Φmm)143寸法L2(mm)115寸法W(mm)186材質(ケース)FCD450(粉体塗装)寸法L3(mm)130寸法d(Φmm)19寸法D3(Φmm)100寸法H1(mm)201最小目盛1L寸法H2(mm)80最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法n(mm)4最大表示量(m3)999999.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする