GKDA-020-K-P 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門 55578565

GKDA-020-K-P 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門 55578565
GKDA-020-K-P 乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門 55578565

乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(Φmm)20
寸法L(mm)190
質量(kg)1.7
内容量1台注文コード55578565品番GKDA-020-K-P
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
適合流体質量(kg)1.7寸法L(mm)190口径(Φmm)20寸法D(mm)33.0寸法W(mm)98材質(ケース)CAC804(無塗装)寸法H1(mm)112最小目盛1L寸法H2(mm)35最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)9999.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする