TMEHジャパン
900フリーロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55578636
品番
900-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
寸法H1(mm)
(UP高さ)46
寸法L(mm)
(床面からの寸法)25~30
材質
スチール
ストローク(mm)
38
質量(g)
440
表面
三価クロムメッキ